Mini válvula de purga, latón, G 1/4, presión de respuesta 6,0 - 12,0 bar

Número de artículo: 103911
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103911
EAN / GTIN 4047322035118
Número del fabricante 103911
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Mini válvula de purga, latón, sin componentes homologados, temperatura de servicio de -20 °C a 180 °C, PN máx. 0,5-60 bar, G 1/4, presión de respuesta 6,0-12,0 bar. Ajuste manual de la presión de descarga (contra tuerca). Para aire comprimido y gases no tóxicos e inflamables, con descarga libre, por lo que no es apto para líquidos ni para vapor de agua.

Característica:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • hacer: 3,0 mm
  • Anchura llave: 16 mm
  • Rosca: G 1/4
  • material de sellado: FKM
  • Presión de respuesta máx.: 12 bar
  • Presión de respuesta mín.: 6 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
  • Capacidad de descarga máx.: 650 l/min
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 180 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C