Cesta de aspiración para válvulas de retención, acero inoxidable 1.4301, G 1 1/2

Número de artículo: 103864
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103864
EAN / GTIN 4047322382649
Número del fabricante 103864
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cesta de aspiración para válvulas de retención, acero inoxidable 1.4301, rango de temperatura máx. 150 °C, G 1 1/2. Cesta de aspiración resistente a la corrosión, fabricada íntegramente en acero inoxidable para atornillar en una válvula de pie o una válvula de retención.

Característica:

  • D: 49,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4301
  • Rosca: G 1 1/2
  • tejido filtrante: acero fino 1,4301
  • Anchura malla: 1 mm
  • Rango de temperatura máx.: 150 °C