Válvula de retención, paso directo, latón, G 1/4 AG, 0, 2 - 0, 4 bar

Número de artículo: 103820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 103820
EAN / GTIN 4047322046336
Número del fabricante 103820
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno, paso directo, latón, temperatura del fluido máx. 180 °C, G 1/4 AG, PN máx. 16 bar, presión de apertura 0, 2 - 0, 4 bar.

Característica:

  • L1: 11,0 mm
  • Anchura llave: 19 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Longitud: 53,5 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Material: Latón sin recubrimiento
  • posición de montaje: cualquiera, preferiblemente horizontal
  • material de sellado: FKM
  • Valores de caudal: aprox. 55 m³/h
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • dirección del flujo: Según la dirección de la flecha
  • Presión de apertura mín.: 0,2 - 0,4 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 180 °C
  • Temperatura del medio mín.: -30 °C