Válvula de mariposa, en bloque, aluminio anodizado, G 1/8, PN máx. 10 bar

Número de artículo: 103809
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103809
EAN / GTIN 4047322040631
Número del fabricante 103809
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula reguladora, en bloque, aluminio anodizado, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 70 °C, G 1/8, PN máx. 10 bar. Válvula de paso con función de estrangulamiento en ambas direcciones.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • I: 15,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 16,4 mm
  • Anchura llave: 15 mm
  • Carcasa: Aluminio anodizado
  • Rosca: G 1/8
  • piezas internas: latón
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rosca del panel de control: M12x0,75
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C