Válvula de retención con estrangulamiento, en bloque, acero inoxidable 1.4404, G 1/4

Número de artículo: 103808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103808
EAN / GTIN 4047322269742
Número del fabricante 103808
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención con estrangulamiento, en bloque, acero inoxidable 1.4404, temperatura de servicio de 0 °C a 150 °C, G 1/4, PN máx. 10 bar. Válvula de retención unidireccional, con restricción en la dirección del flujo y paso libre en la dirección contraria.

Característica:

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • L: 5,5 mm
  • M: 30,0 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4404
  • Rosca: G 1/4
  • piezas internas: acero fino 1,4404
  • material de sellado: FPM
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C