Válvula de retención con estrangulamiento, en bloque, aluminio anodizado, G 3/8

Número de artículo: 103805
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103805
EAN / GTIN 4047322040617
Número del fabricante 103805
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención con estrangulamiento, en bloque, aluminio anodizado, temperatura de servicio de -10 °C a 70 °C, G 3/8, PN máx. 10 bar. La válvula está estrangulada en la dirección del flujo y tiene libre paso en la dirección contraria.

Característica:

  • A: 58,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 40,0 mm
  • I: 24,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 25,3 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • Carcasa: Aluminio anodizado
  • Rosca: G 3/8
  • piezas internas: latón
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rosca del panel de control: M18x1,5
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C