Válvula de cierre con manguito, acero inoxidable 1.4401/1.4408, G 1 1/4, DN 32

Número de artículo: 103799
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103799
EAN / GTIN 4047322063180
Número del fabricante 103799
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre con manguito, acero inoxidable 1.4401/1.4408, temperatura máxima del fluido 120 °C, G 1 1/4, DN 32, PN máx. 14 bar.

Característica:

  • A: 90,0 mm
  • L: 86,0 mm
  • DN: 32
  • B max.: 150,0 mm
  • B min: 130,0 mm
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4401 / 1.4408
  • Rosca: G 1 1/4
  • Volante: Aluminio
  • piezas internas: Acero inoxidable 1.4401 / 1.4408
  • material de sellado: PTFE
  • Presión de funcionamiento máx.: 14 bar
  • Valor Kv de caudal: 18 m³/h
  • Temperatura máxima del medio.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 40 °C