Válvula de cierre con manguito, latón, G 1 1/4, DN 32

Número de artículo: 103792
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103792
EAN / GTIN 4047322063173
Número del fabricante 103792
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre con manguito, latón, temperatura máxima del fluido 90 °C, G 1 1/4, DN 32, PN máx. 10 bar.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 126,0 mm
  • L: 88,5 mm
  • DN: 32
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1 1/4
  • Volante: Aluminio
  • Parte superior: latón
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Líquidos y vapores no agresivos hasta 90 °C.
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C