Válvula de aguja, latón, con regulación fina, G 1/4 IG, DN 4

Número de artículo: 103765
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103765
EAN / GTIN 4047322034302
Número del fabricante 103765
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de aguja, latón, con regulación fina, temperatura de servicio de -30 °C a 110 °C, G 1/4 IG, DN 4, SW 17, PN máx. 40 bar.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 48,0 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 4
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: G 1/4 IG
  • Volante: plástico
  • Husillo: con ajuste fino
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C