Válvula de cierre angular, latón, AG, G 1/4, DN 5, 5

Número de artículo: 103721
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103721
EAN / GTIN 4047322034388
Número del fabricante 103721
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre angular, latón, AG, cono interior para boquilla esférica, temperatura de servicio de -10 °C a 80 °C, G 1/4, DN 5, 5, SW 22, PN máx. 40 bar.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • H: 53,0 mm
  • T: 11,0 mm
  • DN: 5,5
  • L1: 29,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Volante: plástico
  • Husillo: con bola Niro
  • Material: latón
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C