Válvula de 5/2 vías, NAMUR, mono, aluminio anodizado, G 1/4, 24 V CC

Número de artículo: 103662
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 103662
EAN / GTIN 4047322272490
Número del fabricante 103662
Número L L00970 122209
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/2 vías, NAMUR, mono, aluminio anodizado, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 70 °C, presión de trabajo de 1,5 a 10 bar, DN 7, conexión G 1/4, 24 V CC. Válvulas de pistón de 3/2 o 5/2 vías en versión monoestable con ventilación de la cámara del resorte y retorno neumático por resorte. Con accionamiento manual con bloqueo y posibilidad de regulación del aire de salida. Las siguientes versiones están disponibles bajo pedido.:
  • Acero inoxidable, alternativamente superficies Ematal
  • ATEX
  • apto para bajas temperaturas
  • apto para altas temperaturas

Característica:

  • DN: 7
  • Medium: Aire, gases neutros (filtrados)
  • Carcasa: Aluminio anodizado
  • Corredera: Acero inoxidable
  • Tensión: 24 V CC
  • Conexión: G 1/4
  • Caudal: 1250 l/min
  • Contenido: Conector PG 9, 1 pasador de codificación, 2 juntas tóricas, 2 tornillos
  • material de sellado: NBR
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
  • Consumo de potencia: 3 W=/ 5 VA~
  • Conexión eléctrica: Conector PG 9
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C