Descripción:
Válvula de bola de acero inoxidable de 3 vías, actuador neumático, paso T1, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 70 °C, Rp 1, DN 25, PN máx. 63 bar. Grifo de 3 vías, paso reducido. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado. Interfaces rectas normalizadas.: Punto de unión entre el accionamiento y la válvula: Cuatro u ocho roscas internas en la carcasa del accionamiento según EN ISO 5211. Punto de conexión entre el accionamiento y la válvula de control: Según NAMUR o VDI/VDE 3845. Punto de conexión entre el accionamiento y el dispositivo de señalización: Según VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Característica:
- A: 133,0 mm
- An: 148,5 mm
- D: 28,5 mm
- L: 90,0 mm
- DN: 25
- Anchura llave: 41 mm
- Rosca: Rp 1
- Posición: T 1
- Ejecución: doble efecto
- Ángulo de giro: 90°
- Adaptador de válvula: según NAMUR
- Material de accionamiento: Aluminio anodizado
- Presión de funcionamiento máx.: 63 bar
- Material de la válvula de bola: Acero inoxidable 1.4401, con placa de brida ISO
- Material de sellado Accionamiento: NBR
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
- Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM