ES-Kuha, actuador neumático de simple efecto, taladro en L, Rp 2

Número de artículo: 103625
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103625
EAN / GTIN 4047322077019
Número del fabricante 103625
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola ES de 3 vías, actuador neumático L=209 mm, orificio en L, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 70 °C, Rp 2, DN 50, PN máx. 63 bar. Grifo de 3 vías, paso reducido. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado. Interfaces rectas normalizadas.: Punto de unión entre el accionamiento y la válvula: Cuatro u ocho roscas internas en la carcasa del accionamiento según EN ISO 5211. Punto de conexión entre el accionamiento y la válvula de control: Según NAMUR o VDI/VDE 3845. Punto de conexión entre el accionamiento y el dispositivo de señalización: Según VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Característica:

  • A: 209,0 mm
  • An: 213,5 mm
  • D: 47,5 mm
  • L: 115,0 mm
  • DN: 50
  • Anchura llave: 71 mm
  • Rosca: Rp 2
  • Posición: L 2
  • Ejecución: de simple efecto
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: según NAMUR
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Presión de funcionamiento máx.: 63 bar
  • Material de la válvula de bola: Acero inoxidable 1.4401, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM