ES-Kuha, actuador neumático, doble efecto, Rp 2 1/2, DN 65

Número de artículo: 103603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103603
EAN / GTIN 4047322076555
Número del fabricante 103603
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de acero inoxidable de 2 vías, actuador neumático, doble efecto, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN máx. 63 bar. Grifo de 2 vías, 3 piezas, paso total. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado. Interfaces rectas normalizadas.: Punto de unión entre el accionamiento y la válvula: Cuatro u ocho roscas internas en la carcasa del accionamiento según EN ISO 5211. Punto de conexión entre el accionamiento y la válvula de control: Según NAMUR o VDI/VDE 3845. Punto de conexión entre el accionamiento y el dispositivo de señalización: Según VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Característica:

  • A: 180,0 mm
  • An: 238,0 mm
  • D: 60,0 mm
  • L: 185,0 mm
  • DN: 65
  • Anchura llave: 89 mm
  • Rosca: Rp 2 1/2
  • Ejecución: doble efecto
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: según NAMUR
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Presión de funcionamiento máx.: 63 bar
  • Material de la válvula de bola: Acero inoxidable 1.4401, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE