Válvula de bola de latón, actuador neumático, orificio en L, Rp 1, L=116

Número de artículo: 103551
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103551
EAN / GTIN 4047322076807
Número del fabricante 103551
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola MS de 3 vías, actuador neumático L=116 mm, paso en L, latón niquelado, temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C, Rp 1, DN 25, PN máx. 40 bar. Grifo de 3 vías, perforación en L o perforación en T, paso total. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado.

Característica:

  • A: 116,0 mm
  • An: 141,5 mm
  • D: 30,0 mm
  • L: 97,0 mm
  • DN: 25
  • PN: 40 bar
  • Anchura llave: 41 mm
  • Rosca: Rp 1
  • Posición: L 2
  • Ejecución: doble efecto
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: disponible de serie
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Material de la válvula de bola: Latón niquelado, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra