Válvula de bola de latón, accionamiento neumático con apertura por resorte, Rp 1/2, L=133

Número de artículo: 103540
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103540
EAN / GTIN 4047322076210
Número del fabricante 103540
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de latón de 2 vías, actuador neumático L=133 mm, apertura por resorte, latón niquelado, temperatura de servicio máx. 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN máx. 40 bar. Grifo de 2 vías, paso total. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado.

Característica:

  • A: 133,0 mm
  • An: 142,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Anchura llave: 26 mm
  • Rosca: Rp 1/2
  • Ejecución: de simple efecto - apertura por resorte
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: disponible de serie
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Material de la válvula de bola: Latón niquelado, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM