Válvula de bola de 3 vías, paso en T, latón niquelado, Rp 1 1/2, DN 40

Número de artículo: 103397
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103397
EAN / GTIN 4047322013307
Número del fabricante 103397
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de 3 vías, paso en T, latón niquelado, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 100 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN máx. 16 bar. Posibilidad de entrada del medio a través de todas las conexiones, lo que permite múltiples variantes de conmutación. Válvula de bola de 3 vías para desviar fluidos.

Característica:

  • A: 195,0 mm
  • An: 125,0 mm
  • E: 40,0 mm
  • L: 147,0 mm
  • DN: 40
  • C Ø: 78,0 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Latón sin recubrimiento
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: 1,50 Rp
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Orificio esférico: 36
  • material de sellado: PTFE / FKM
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Indicador de posición: Acero galvanizado
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 16 bar