Válvula de bola de 3 vías, paso en L, latón niquelado, Rp 1 1/4, DN 32

Número de artículo: 103388
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103388
EAN / GTIN 4047322013178
Número del fabricante 103388
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de 3 vías, paso en L, latón niquelado, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 100 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN máx. 16 bar. Posibilidad de entrada del medio a través de todas las conexiones, lo que permite múltiples variantes de conmutación. Válvula de bola de 3 vías para desviar fluidos.

Característica:

  • A: 195,0 mm
  • An: 121,0 mm
  • E: 34,0 mm
  • L: 130,0 mm
  • DN: 32
  • C Ø: 67,0 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Latón sin recubrimiento
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: Rp 1 1/4
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Orificio esférico: 29
  • material de sellado: PTFE / FKM
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Indicador de posición: Acero galvanizado
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 16 bar