Válvula de bola de 3 vías, estándar, paso en L, latón niquelado, Rp 2, DN 50

Número de artículo: 103382
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103382
EAN / GTIN 4047322012843
Número del fabricante 103382
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de 3 vías, estándar, paso en L, latón niquelado, temperatura del medio/ambiente. -10 °C a 120 °C, Rp 2, DN 50, PN máx. 10 bar. Válvula de bola de 3 vías con paso total para desviar fluidos. Intervalo de aplicación: Agua, gases no tóxicos, instalaciones sanitarias y de calefacción, aceites, aplicaciones industriales generales, combustible diésel.

Característica:

  • A: 175,0 mm
  • An: 119,0 mm
  • L: 134,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 10 bar
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: Rp 2
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • piezas internas: Latón niquelado
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • material de sellado: PTFE
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Temperatura máxima del medio.: 120 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 120 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C