Mini válvula de bola angular, montaje en panel de control, latón cromado, G 1/8 IG

Número de artículo: 103360
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103360
EAN / GTIN 4047322397230
Número del fabricante 103360
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Mini válvula de bola angular, montaje en panel, latón cromado, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 80 °C, G 1/8 IG, DN 5, PN -0, 99 - 20 bar.

Característica:

  • G: 19,0 mm
  • L: 28,5 mm
  • DN: 5
  • H1: 33,5 mm
  • H2: 15,5 mm
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Bola: Latón cromado
  • Carcasa: Latón cromado
  • Rosca: G 1/8 IG
  • Mango giratorio: PA 66 reforzado con fibra de vidrio
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón niquelado
  • Intervalo de aplicación: Aire comprimido, agua, aceite
  • Sellado del husillo: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: -0,99 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C