Válvula de bola con rosca larga, IG/AG, latón niquelado, Rp/R 3/4

Número de artículo: 103248
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103248
EAN / GTIN 4047322277501
Número del fabricante 103248
Número L L00970 523
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola con rosca larga, IG/AG, latón niquelado, temperatura de servicio de -15 °C a 90 °C, Rp/R 3/4, DN 20, PN máx. 40 bar. Intervalo de aplicación: Aire comprimido, agua, gases no tóxicos y no agresivos, instalaciones de calefacción, agricultura.

Característica:

  • A: 105,0 mm
  • An: 53,0 mm
  • L: 78,0 mm
  • DN: 20
  • Bola: Latón cromado
  • Rosca: Rp/R 3/4
  • Material: Latón niquelado
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Sellado del husillo: HNBR / EPDM / PTFE
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -15 °C