Válvula de bola, versión estándar, maneta, IG/IG, latón niquelado, G 1/2

Número de artículo: 103113
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103113
EAN / GTIN 4047322399968
Número del fabricante 103113
Número L L00970 121802
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola con maneta, versión estándar, IG/IG, latón niquelado, temperatura de servicio de -20 °C a 150 °C, G 1/2, DN 15, PN máx. 50 bar. Intervalo de aplicación: Aire comprimido, agua, gases no tóxicos y no agresivos, instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

Característica:

  • A: 47,0 mm
  • An: 41,0 mm
  • E: 12,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 50,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Bola: Latón cromado
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Latón niquelado
  • maneta: Aluminio, pintado en rojo
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1, clase de tolerancia B
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Sellado del husillo: NBR / FKM (juego de juntas compuesto por 2 juntas tóricas)
  • Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 150 °C (sin vapor)