• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Conector angular, 4 polos, sin cable

Número de artículo: 103088

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103088
EAN / GTIN 4047322387743

Descripción

Descripción:

Für den kraftvollen Einsatz;Schlanke Köpfe; Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil; Chrom-Vanadium;Oberfläche verchromt;DIN 3110,ISO;10102; Made In Germany; Material: Chrom-Vanadium; Oberfläche: verchromt; Länge: 498 mm; Schlüsselweite s1: 46 mm; Schlüsselweite: 50 mm;Kopfstärke a: 12,3
Conector angular, 4 polos, sin cable eléctrico

Característica:

  • Descripción: Conector angular, 4 polos, sin cable