Compresores Interruptor de presión Trifásico, F4 1/2, G 1/2, 4-11 bar, 10-16 A

Número de artículo: 103046
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103046
EAN / GTIN 4047322211154
Número del fabricante 103046
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Interruptor de presión, compresores, corriente trifásica, F4 1/2, temperatura del medio -5 °C a 80 °C, G 1/2, rango de ajuste 4 -11 bar, carga máx. 10-16 exterior

Característica:

  • Rosca: G 1/2 IG
  • Número de polos: 3
  • Función: abridor
  • Tipo de protección: IP 54
  • Ejecución: Versión trifásica
  • máx. Carga: 10,0 - 16,0 A
  • frecuencia de conmutación: máx. 120 (eléctrico), 600 (mecánico)
  • Rango de ajuste máx.: 11 bar
  • Rango de ajuste mín.: 4 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: -5 °C