Interruptor de presión de vacío, conexión eléctrica M12x1, G 1/4, -0, 85/-0, 15 bar

Número de artículo: 103039
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103039
EAN / GTIN 4047322212205
Número del fabricante 103039
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Interruptor de presión de vacío, eléctrico M12x1, temperatura: -20 °C a 80 °C, G 1/4, ajustable. -0,85 / -0,15 bar, máx. 48 V CA / 24 V CC. Para convertir señales neumáticas en eléctricas. Diseñado para su uso en el rango de vacío grueso (vacío técnico). Aplicación universal como interruptor, cerrador o conmutador. Los dispositivos están libres de sustancias que puedan alterar la humectación de la pintura (sin labias).

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 28,0 mm
  • Carcasa: Fundición a presión especial
  • Rosca: G 1/4 IG
  • membrana: NBR
  • Tipo de protección: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • tensión de conmutación: máx. 48 V CA / 24 V CC
  • frecuencia de conmutación: 1 Hz
  • Intervalo de aplicación: Aplicaciones de aire comprimido
  • Rango de ajuste máx.: -0,15 bar
  • Rango de ajuste mín.: -0,85 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra