Interruptor de presión de vacío, conexión eléctrica M12x1, brida, -0, 85/-0, 15 bar

Número de artículo: 103038
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103038
EAN / GTIN 4047322212199
Número del fabricante 103038
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Interruptor de presión de vacío, eléctrico M12x1, temperatura: -20 °C a 80 °C, brida, ajustable. -0,85 / -0,15 bar, máx. 48 V CA / 24 V CC. Para convertir señales neumáticas en eléctricas. Diseñado para su uso en el rango de vacío grueso (vacío técnico). Aplicación universal como interruptor, cerrador o conmutador. Los dispositivos están libres de sustancias que puedan alterar la humectación de la pintura (sin labias).

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 28,0 mm
  • Carcasa: Fundición a presión especial
  • Rosca: Brida
  • membrana: NBR
  • Tipo de protección: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • tensión de conmutación: máx. 48 V CA / 24 V CC
  • frecuencia de conmutación: 1 Hz
  • Intervalo de aplicación: Aplicaciones de aire comprimido
  • Rango de ajuste máx.: -0,15 bar
  • Rango de ajuste mín.: -0,85 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C