Interruptor de presión, conexión de bayoneta, acero galvanizado, G 1/4, 1-10 bar

Número de artículo: 103027
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103027
EAN / GTIN 4047322126359
Número del fabricante 103027
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Interruptor de presión, contacto inverso, conexión de bayoneta, acero galvanizado, temperatura ambiente. -25 °C a 85 °C, G 1/4, rango de ajuste 1-10 bar. Interruptor de presión especial para aplicaciones en áreas críticas (agua) o para uso en exteriores. Máximo grado de protección IP 67 en combinación con la conexión eléctrica en forma de acoplamiento de bayoneta.

Característica:

  • Tipo de construcción: Membrana (UR) con resorte
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Función: contacto conmutado
  • Material: Acero galvanizado
  • tensión de conmutación: 42 V
  • frecuencia de conmutación: 200/min
  • Rango de ajuste máx.: 10 bar
  • Rango de ajuste mín.: 1 bar
  • Conexión eléctrica: Conector de bayoneta Ø 2,5 mm
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -25 °C