Electroválvulas de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 230 V, 50 Hz, 10 VA, FKM, G1/8, PN0-18 bar

Número de artículo: 102883
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 102883
EAN / GTIN 4047322158664
Número del fabricante 102883
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Electroválvulas de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 230 V, 50 Hz, 10 VA, temperatura del medio de -10 °C a 140 °C, FKM, G 1/8, PN 0 - 18 bar. Serie económica en las versiones: - control directo - control forzado - control previo Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad.

Característica:

  • A: 41,0 mm
  • An: 30,0 mm
  • DN: 2,3
  • Forma constructiva: 1
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/8
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • material de sellado: FKM
  • Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Conexión eléctrica: para enchufe PG 9/PG 11, según ISO 4400
  • Temperatura máxima del medio.: 140 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra