Descripción:
Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NO, accionamiento directo, 230 V, 50-60 Hz, temperatura del fluido de -15 a +100 °C, temperatura ambiente de -15 a +55 °C, FPM, Rp 1/8, PN 0-18 bar. Serie estándar probada durante muchos años en las versiones: - control directo - control forzado - control previo Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad.
Característica:
- A: 75,0 mm
- An: 33,0 mm
- DN: 2,4
- Forma constructiva: 1
- Carcasa: latón
- Rosca: Rp 1/8
- Función: sin corriente abierta (NO)
- Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
- piezas internas: Acero inoxidable
- asiento de válvula: latón
- norma de roscas: ISO 7-1
- material de sellado: FPM
- Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
- Conexión eléctrica: ISO 4400, conector (PG 11 P)
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -15 °C
- Temperatura ambiente máx.: 55 °C
- Temperatura ambiente mín.: -15 °C