Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, control directo 230 V, 50-60 Hz, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar

Número de artículo: 102820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102820
EAN / GTIN 4047322157865
Número del fabricante 102820
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, accionamiento directo, 230 V, 50-60 Hz, temperatura del fluido de -15 a +100 °C, temperatura ambiente de -15 a +55 °C, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar. Serie estándar probada durante muchos años en las versiones: - control directo - control forzado - control previo Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad.

Característica:

  • A: 75,0 mm
  • An: 30,0 mm
  • DN: 3,2
  • Forma constructiva: 1
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/8
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FPM
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Conexión eléctrica: ISO 4400, conector (PG 11 P)
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C