Tubo protector para soldar, L2 = 140 mm, acero CrNi 1.4571

Número de artículo: 102818
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 102818
EAN / GTIN 4047322166256
Número del fabricante 102818
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo protector para soldar, con tornillo de fijación, L2 = 140 mm, presión de servicio máx. 25 bar, acero CrNi 1.4571. Para termómetros bimetálicos de la serie «versión de alta calidad».

Característica:

  • L2: 140,0 mm
  • Material: Acero CrNi 1.4571
  • Diámetro del tubo protector: 10 mm
  • Diámetro del perno de soldadura: 24 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 25 bar
  • Longitud del perno de soldadura: 33 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra