Termómetro bimetálico, modelo de alta calidad, L1=63/L2=43, Ø 63, 0 °C a 120 °C

Número de artículo: 102784
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102784
EAN / GTIN 4047322098793
Número del fabricante 102784
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Termómetro bimetálico, versión de alta calidad, conexión trasera para tubo protector tipos SR01, SR11, SR21, Ø63 mm, rango de indicación. De 0 °C a 120 °C. Aplicación: Uso versátil en la construcción de máquinas, depósitos, tuberías y aparatos, así como en la tecnología de calefacción. Es necesario utilizar un tubo protector (extraíble con tornillo de fijación).

Característica:

  • Anilla: Acero CrNi
  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Tipo WIKA: 52
  • Conexión: liso, con collarín protector, Ø 18 mm
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • mango inclinado: Ø 8 mm, acero CrNi
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: detrás
  • Presión de: máx. 25 bar (en el tubo protector)
  • Corrección de anuncios: indicador ajustable
  • Área de visualización máx.: 120 °C
  • Área de visualización mín.: 0 °C
  • Apto para tubos protectores de los tipos: SR01 / SR11 / SR21
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar