Termómetro bimetálico, G 1/2 trasero, L=100, Ø 100, 0 °C a 160 °C

Número de artículo: 102777
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102777
EAN / GTIN 4047322098625
Número del fabricante 102777
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Termómetro bimetálico, modelo industrial, conexión trasera, G 1/2, longitud del vástago 100 mm, Ø 100 mm, rango de indicación de 0 °C a 160 °C. Aplicación: Versátil uso en el sector industrial. No se requiere tubo protector.

Característica:

  • Anilla: Acero CrNi
  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 52
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • mango inclinado: Ø 8 mm, acero CrNi
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: detrás
  • Presión de: máx. 25 bar (en el vástago sumergible)
  • Corrección de anuncios: indicador ajustable
  • Longitud del mango: 100 mm
  • Área de visualización máx.: 160 °C
  • Área de visualización mín.: 0 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar