Termómetro bimetálico, G 1/2 hi., longitud del vástago 60 mm, Ø63, hasta 60 °C

Número de artículo: 102761
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102761
EAN / GTIN 4047322091473
Número del fabricante 102761
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Termómetro bimetálico para tecnología de calefacción, conexión trasera, G 1/2, longitud del vástago 60 mm, Ø 63 mm, rango de indicación de 0 °C a 60 °C. Aplicación: Calefacción, fontanería, aplicaciones generales.

Característica:

  • Carcasa: plástico
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 46
  • Tubo protector: sujeta (extraíble), aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: vidrio acrílico
  • posición de conexión: detrás
  • Presión de: máx. 6 bar (en el tubo protector)
  • Corrección de anuncios: en el extremo del tubo de inmersión (Ø 9 mm)
  • Longitud del mango: 60 mm
  • Área de visualización máx.: 60 °C
  • Área de visualización mín.: 0 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar