Pantalla digital controlada por microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos.

Número de artículo: 102757
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102757
EAN / GTIN 4047322122559
Número del fabricante 102757
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Indicador digital controlado por microprocesador, versión empotrable, indicador LED de 4 dígitos, precisión + /-0, 5 % + /- 1 dígito del rango continuo. Indicador digital universal de pequeño tamaño, permite una fácil adaptación a las tareas de medición respectivas in situ sin necesidad de herramientas adicionales. Indicador LED eléctrico de 4 dígitos, altura de los dígitos 10 mm, rojo.

Característica:

  • Altura: 24,0 mm
  • Profundidad: 52,0 mm
  • Anchura: 48,0 mm
  • Entrada: libremente seleccionable 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
  • Tipo WIKA: DI32-1
  • Tipo de protección: parte frontal IP 65
  • Precisión: ± 0,5 % ± 1 dígito del intervalo
  • energía auxiliar: DC 9 ... 28 V, consumo máximo de corriente 60 mA con 12 V CC
  • Salida analógica: Dos salidas de conmutación de transistor libremente programables
  • Salida digital: RS 485