Transmisor de presión, rango de medición 0-160, 0 bar, G 1/4, acero CrNi 1.4404

Número de artículo: 102752
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102752
EAN / GTIN 4047322277259
Número del fabricante 102752
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Transmisor de presión para aplicaciones industriales generales, no linealidad 0,5 %, rango de medición 0 - 160,0 bar, G 1/4, acero CrNi 1.4404. En versión estándar para aplicaciones generales. Para la medición electrónica de la presión en rangos de baja y alta presión.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4404
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: A-10
  • Tipo de protección: IP 65 según EN 60529
  • Señal de salida: 4 - 20 mA, 2 hilos
  • No linealidad: 0,5 % del margen
  • Tensión de servicio: 8 - 30 V
  • Rango de medición máx. bar: 160 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Conexión eléctrica: con conector angular según DIN EN 175301-803 A
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: 0 °C
  • Piezas en contacto con el fluido: Acero CrNi 1.4404
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 0 °C