Transmisor de presión, rango de medición 0 - 2,5 bar, G 1/4, acero CrNi 1.4404

Número de artículo: 102743
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 102743
EAN / GTIN 4047322277051
Número del fabricante 102743
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Transmisor de presión para aplicaciones industriales generales, no linealidad 0,5 %, rango de medición 0 - 2,5 bar, G 1/4, acero CrNi 1.4404. En versión estándar para aplicaciones generales. Para la medición electrónica de la presión en rangos de baja y alta presión.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4404
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: A-10
  • Tipo de protección: IP 65 según EN 60529
  • Señal de salida: 4 - 20 mA, 2 hilos
  • No linealidad: 0,5 % del margen
  • Tensión de servicio: 8 - 30 V
  • Rango de medición máx. bar: 2,5 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Conexión eléctrica: con conector angular según DIN EN 175301-803 A
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: 0 °C
  • Piezas en contacto con el fluido: Acero CrNi 1.4404
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 0 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra