Tubo para bolsa de agua en forma circular, conexión soldada, G 1/2, acero CrNi

Número de artículo: 102681
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102681
EAN / GTIN 4047322123198
Número del fabricante 102681
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo de bolsa de agua en forma circular con conexión soldada en el lado de toma de presión, según DIN 16282, G 1/2, de acero CrNi 1.4571. Como tramo de refrigeración para líquidos, gases y vapores en la medición de presión. Cuando se utiliza un tubo de bolsa de agua, el medio se enfría a una temperatura compatible con el manómetro y se protege contra las pulsaciones del fluido medido. En el tubo de la bolsa de agua se forma un condensado que impide que el fluido caliente penetre en el manómetro. Se recomienda llenar el tubo de la bolsa de agua con líquido refrigerante antes de poner en funcionamiento la tubería de presión.

Característica:

  • Rosca: G 1/2 IG
  • Material: Acero CrNi 1.4571
  • Tipo WIKA: 910,15
  • Ejecución: Forma circular, con conexión soldada en el lado de salida de presión.
  • Manguito de sujeción: Según DIN 16283, SW 27
  • Alivio de presión: vertical