Válvula de cierre con manómetro, manguito giratorio con espiga, DIN 16270, latón, G 1/2

Número de artículo: 102665
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102665
EAN / GTIN 4047322123143
Número del fabricante 102665
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre para manómetro, espiga - manguito giratorio, DIN 16270, forma B, de latón, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, máx. 120 °C. Sirven como dispositivo de cierre y estrangulamiento para manómetros, para medir líquidos, gases y vapores.

Característica:

  • PN: 250 bar
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: latón
  • Volante: plástico
  • Tipo WIKA: 910,11
  • Tema 1: G 1/2 AG
  • Tema 2: G 1/2 IG
  • Ejecución: Conector / manguito giratorio y vástago para soportes de instrumentos de medición
  • Manguito de sujeción: Acero
  • cono de válvula: Acero inoxidable
  • material de sellado: PTFE
  • Eje de válvula: Acero inoxidable
  • Tuerca de unión: Acero
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C