Racor de conexión Mano G 1/4 interior, Ø exterior del tubo 10, acero galvanizado

Número de artículo: 102635
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 102635
EAN / GTIN 4047322166898
Número del fabricante 102635
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado para manómetro, G 1/4 interior, Ø exterior del tubo 10 mm, PN máx. 315 bar, SW1 19, SW2 19, acero galvanizado. Racor roscado para manómetro, rosca hembra cilíndrica, versión ligera

Característica:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Rosca: G 1/4 IG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm