Manómetro, acero CrNi, versión de seguridad, G 1/4 radial inferior, -1/0, 0 bar, Ø 63

Número de artículo: 102450
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102450
EAN / GTIN 4047322095600
Número del fabricante 102450
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de acero CrNi, versión de seguridad, conexión radial inferior, G 1/4, tipo 232.30, clase de calidad 1, 6, rango de medición -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo ciliardo (versión de seguridad) en acero CrNi con pared divisoria resistente a roturas (frente sólido) y pared trasera purgable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 232,30
  • Clase de calidad: 1,6
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: Policarbonato
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. bar: -1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,05 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: Vacío