Manómetro estándar, acero CrNi, G 1/4 inferior, 0 - 2, 5 bar, Ø 40

Número de artículo: 102408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 102408
EAN / GTIN 4047322275958
Número del fabricante 102408
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar en acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/4, tipo 131.11, clase de calidad 2, 5, rango de medición 0 - 2, 5 bar, Ø 40. Manómetro de tubo ciliopático (modelo estándar) fabricado íntegramente en acero CrNi, económico y fiable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos. Aplicaciones Clean Dry Air, construcción de máquinas y de instalaciones en general.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 131,11
  • Clase de calidad: 2,5
  • Diámetro del recipiente: 40 mm
  • Ventana: Policarbonato
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 2,5 bar
  • Rango de medición máx. psi: 36
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar