Manómetro estándar, carcasa de plástico, G 1/2 inferior, -1/ + 1, 5 bar, Ø 80

Número de artículo: 101945
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101945
EAN / GTIN 4047322099608
Número del fabricante 101945
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar con carcasa de plástico, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad 1, 6, rango de medición -1 / + 1, 5 bar, Ø 80. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: plástico
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 111,10
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 80 mm
  • Indicador de marca: -
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 1,5 bar
  • Rango de medición mín. bar: -1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,05 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: Vacío/sobrepresión