Manómetro estándar, anillo frontal cromado, G 1/8 trasero, 0-16, 0 bar, Ø 40

Número de artículo: 101856
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101856
EAN / GTIN 4047322072373
Número del fabricante 101856
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar con anillo frontal cromado, carcasa de chapa de acero, conexión trasera centrada, G 1/8, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0 - 16, 0 bar, Ø 40. Manómetro de tubo ciliopático en versión estándar con anillo frontal empotrado, chapa de acero cromada o negra, o con anillo frontal triangular, chapa de acero cromada. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Chapa de acero
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Tipo WIKA: 111,12
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 40 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: trasero, centrado
  • Rango de medición máx. bar: 16 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,5 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra