Válvula reguladora proporcional «posiflow» L/G, 24 V CC, NC, G 1/4, DN 3, 2

Número de artículo: 101642
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101642
EAN / GTIN 4047322163439
Número del fabricante 101642
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula reguladora proporcional «posiflow» para aire/gas, 24 V CC, NC, G 1/4, DN 3, 2, diferencia de presión de servicio máx. 4, 0 bar. Para la regulación electrónica del caudal. Para todas las aplicaciones en las que se debe regular el caudal de un líquido o un gas. La válvula funciona mediante una tecnología especial de armadura magnética con baja fricción y alta dinámica. Si utiliza este aparato con un amplificador con enchufe: La corriente mínima y máxima, así como la frecuencia, se pueden modificar mediante potenciómetros integrados. También se puede conectar una rampa de corriente, que se puede modificar mediante un potenciómetro. Esto permite lograr cambios lentos en el caudal a pesar de los cambios bruscos en el valor nominal. Con valores nominales < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA), la corriente de control se desconecta por completo, de modo que la válvula queda sin corriente (función de cierre hermético). Para el funcionamiento de estas válvulas proporcionales, recomendamos utilizar un amplificador enchufable. Ventajas: - Ahorra espacio y costes - Compensación de temperatura integrada - Regulación precisa - Caudal óptimo sin golpes de ariete - Función de rampa para una reacción más suave a los cambios bruscos de la señal de entrada - Función de desconexión

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 40,0 mm
  • C: 95,0 mm
  • DN: 3,2
  • Medium: Aire, gases neutros, agua, aceite.
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/4
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • Control: A través de amplificador enchufable 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • Área de impresión: Vacío hasta 8 bar
  • plato de válvula: FKM
  • material de sellado: FKM
  • Comportamiento a prueba de fallos: hermético en caso de caída de tensión
  • Temperatura máxima del medio.: 90 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 75 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C
  • Diferencia máxima de presión de servicio.: 4 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra