Descripción:
Válvula reguladora proporcional «sentronic D», versión de 3 vías, digital, 24 V CC, G 1/8, DN 4, rango de presión 0 - 10 bar. Para la regulación electrónica de la presión. Válvula proporcional de 3 vías altamente dinámica con control digital. D significa: - Tecnología de control digital - Pantalla (indicador integrado) - Válvula de control directo - Dinámico (alta velocidad) Una característica especial es el software DaS (véase Descargas), que permite un ajuste óptimo del regulador a través de un PC (interfaz de ordenador RS 232). Al mismo tiempo, se pueden visualizar los valores nominales y reales. Otras funciones son el diagnóstico, la parametrización y el mantenimiento. A través de la pantalla integrada y las teclas de función, la válvula también se puede modificar en la presión de salida y funcionar sin PC. Ventajas: - Baja histéresis - Tiempos de respuesta muy cortos - Sensibilidad de respuesta extremadamente baja - Sin consumo constante de aire - Salida analógica del valor real - Regulación digital - Alta velocidad - Comunicación con un PC
Característica:
- An: 52,0 mm
- C: 112,0 mm
- DN: 4
- Medium: Aire o gases neutros (se requiere filtro ≤ 50 µm)
- Carcasa: Aluminio
- Rosca: G 1/8
- Accionamiento: imán proporcional
- Caudal: 780 l/min
- piezas internas: POM
- Control: 0 - 10 V
- material de sellado: NBR
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de trabajo mín.: 0 bar
- Salida digital: Salida del interruptor de presión PNP +/- 5 %
- Comportamiento a prueba de fallos: con ventilación en caso de caída de tensión
- Salida analógica máx.: 10 V
- Salida analógica mín.: 0 V
- Valor nominal eléctrico: 0 - 10 V
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: 0 °C
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C
- Temperatura ambiente mín.: 0 °C