Chaleco INDUSTRY Knoxville, Unisex, Azul negro, Tamaño 4XL

Número de artículo: 10154-154-010 4XL
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
Número de artículo 10154-154-010 4XL
EAN / GTIN 5707209838209
Número del fabricante 10154-154-010 4XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Forro acolchado
  • Protección adicional contra el frío a través de la espalda extendida
  • Los puños elásticos cierran bien y mantienen el calor en el cuerpo
  • Cremallera en el forro trasero para la impresión / bordado
  • mejora la visibilidad en el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Forro acolchado
  • La espalda se extiende
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Bolsillos delanteros
  • Puños elásticos
  • Forro con cremallera en la parte posterior para un logotipo o bordado
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal