Regulador de presión en línea, 2xIG, sin purga secundaria, G 1/4, 6, 5 bar

Número de artículo: 101500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101500
EAN / GTIN 4047322203869
Número del fabricante 101500
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 6,5 bar, PN máx. 18 bar. El regulador de membrana de acción simple puede instalarse en cualquier sistema de aire comprimido. Dado que la presión viene ajustada de fábrica y no se puede modificar, el producto es a prueba de manipulaciones. Es recomendable montar el regulador directamente en la herramienta para suministrarle la presión correcta. De este modo, la herramienta no se ve sometida a la presión más elevada del sistema de suministro y queda protegida frente a las fluctuaciones de presión en mangueras, tubos, etc. El uso de un regulador de presión de línea permite alcanzar una mayor eficiencia energética y rentabilidad.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: Zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 800 l/min
  • piezas internas: Latón, NBR, acero inoxidable
  • Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 12 bar y caída de presiónΔp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 6,5 bar