Descripción:
Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 6 bar, PN máx. 18 bar. El regulador de membrana de acción simple puede instalarse en cualquier sistema de aire comprimido. Dado que la presión viene ajustada de fábrica y no se puede modificar, el producto es a prueba de manipulaciones. Es recomendable montar el regulador directamente en la herramienta para suministrarle la presión correcta. De este modo, la herramienta no se ve sometida a la presión más elevada del sistema de suministro y queda protegida frente a las fluctuaciones de presión en mangueras, tubos, etc. El uso de un regulador de presión de línea permite alcanzar una mayor eficiencia energética y rentabilidad.
Característica:
- A: 34,0 mm
- An: 52,0 mm
- Anchura llave: 17 mm
- Serie: en línea
- Carcasa: Zinc
- Rosca: G 1/4
- Caudal: 800 l/min
- piezas internas: Latón, NBR, acero inoxidable
- Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
- Medición del valor de caudal: conP1 = 12 bar y caída de presiónΔp = 0,5 bar
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: 0 °C
- Presión de trabajo (preajustada): 6 bar