Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, 1 bar

Número de artículo: 101494
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101494
EAN / GTIN 4047322203807
Número del fabricante 101494
Número L L00970 120512
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión en línea, 2 x IG, sin purga secundaria, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 1 bar, PN máx. 18 bar. El regulador de membrana de acción simple puede instalarse en cualquier sistema de aire comprimido. Dado que la presión viene ajustada de fábrica y no se puede modificar, el producto es a prueba de manipulaciones. Es recomendable montar el regulador directamente en la herramienta para suministrarle la presión correcta. De este modo, la herramienta no se ve sometida a la presión más elevada del sistema de suministro y queda protegida frente a las fluctuaciones de presión en mangueras, tubos, etc. El uso de un regulador de presión de línea permite alcanzar una mayor eficiencia energética y rentabilidad.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: Zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 400 l/min
  • piezas internas: Latón, NBR, acero inoxidable
  • Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 12 bar y caída de presiónΔp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 1 bar